Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV791712 PARAB.OFFSET 750 AC G37.2DBI 50 U BULK - 791712

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV791712 PARAB.OFFSET 750 AC G37.2DBI 50 U BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 75 cm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Spiegels - Stahl

Packung

  • 50 ST

EAN

8424450246030

Artikelnummer

TVV791712

Herstellernummer

791712

Hersteller

TVV

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

75 cm

Farbe:

weiß

Werkstoff des Spiegels:

Stahl

Mit Masthalterung:

ja

Mit Systemhalterung:

ja

Multifeedtauglich:

ja

Tragarm komplett vormontiert:

nein

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Aluminium

Verstärkung:

37.2 dB

Parabola di acciaio 750. Antenna parabolica offset di acciaio galvanizzato di 75x69cm per ricevere i segnali satellitari. La sua struttura è stata progettata per rendere più facile il montaggio. Colore: Bianco, Metodo di fornitura: Imballo multipo.. Riflettore in acciaio galvanizzato. Angolo di elevazione regolabile da 0 a 90º. Fissaggio robusto con la staffa ed il supporto fabbricati in acciaio galvanizzato e con un morsetto a ''U''. Braccio fabbricato in alluminio, che permette l'occultaggio del passaggio del cavo al suo interno. Morsetto flessibile del LNB fabbricato con un polimero speciale rinforzato con fibra di vetro. Design ottimizzato per facilitare il montaggio. Senza logo.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie