TELEVES ITALIA SRL - TVV790204 PARAB. 750 HQ/B 1U. ALLUM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Speisesystems/LNB - ohne
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 85000000 cm
Farbe - weiß
Werkstoff des Spiegels - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8424450149706
Artikelnummer
TVV790204
Herstellernummer
790204
Hersteller
TVV
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
85000000 cm
Farbe:
weiß
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
ja
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Feed-Aufnahme:
sonstige
Werkstoff der Halterung:
Aluminium
Verstärkung:
38.5 dB


