Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV790203 PARAB. 750 HQ/R 1U. ALLUM.

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV790203 PARAB. 750 HQ/R 1U. ALLUM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 85000000 cm

  • Farbe - rot

  • Werkstoff des Spiegels - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450146439

Artikelnummer

TVV790203

Herstellernummer

790203

Hersteller

TVV

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

85000000 cm

Farbe:

rot

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

ja

Mit Systemhalterung:

ja

Multifeedtauglich:

ja

Tragarm komplett vormontiert:

ja

Feed-Aufnahme:

sonstige

Werkstoff der Halterung:

Aluminium

Verstärkung:

38.5 dB

Parabola di alluminio QSD75. Antenna parabolica offset di alluminio da 75x85cm per ricevere i segnali satellitari. Appartenenti alla serie QSD (Quality Satellite Dish), si tratta di una parabola di altissima qualità perchè ha passato una grande quantitàdi ristretti controlli, per garantire il miglior comportamento e la maggiore resistenza.. Riflettori di alluminio di grande durezza Brinell. Supporto LNB in zamak, regolabile in altezza. Antenna premontata per ridurre i tempi d'installazione in soli quatto passi. Struttura molto stabile, per una lunga vita, anche grazie al robusto supporto posteriore. Braccio rinforzato e galvanizzato. Passaggio dei cavi occultati all'interno del braccio per migliore l'aspetto estetico dell'impianto. Viti in acciaio inox. Omologazione TÜV Nord(organismo certificatore tedesco: il disco ha superato i più rigorosi test di sicurezza e qualità effettuati da questa riconoscita entità di prestigio).