TELEVES ITALIA SRL - TVV769145 SWITCH ETH. L2+: 48XGBE + 6XSFP+ - 769145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 48
Managebar - ja
Ethernet - ja
Packung
1 ST
EAN
8424450246368
Artikelnummer
TVV769145
Herstellernummer
769145
Hersteller
TVV
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
48
Managebar:
ja
Ethernet:
ja
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
6
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Max. Leistungsaufnahme:
45 W
Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie


