TELEVES ITALIA SRL - TVV757602 SUPPORTO T G.C. TERRA 1000X200/48X2,9M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standrohrhalterung
Mastrohrdurchmesser - 48...48 mm
Abstand bezogen auf - Wand
Abstand - 100 cm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8424450143087
Artikelnummer
TVV757602
Herstellernummer
757602
Hersteller
TVV
Ausführung:
Standrohrhalterung
Mastrohrdurchmesser:
48...48 mm
Abstand bezogen auf:
Wand
Abstand:
100 cm
Werkstoff:
Stahl
Supporto ''T'' 1000x200mm Galvanizzato a caldo. Supporto tubolare tipo ''T invertita'' per l'installazione di antenne a terra (avvitabile), con altezza di 1m. Il tubo ha Ø 48mm e spessore 2,9mm. Realizzato in acciaio galvanizzato a caldo, offre un'eccellente resistenza alla corrosione che garantisce una maggiore durata contro le intemperie. . Trattamento galvanizzato a caldo: per una maggiore resistenza alla corrosione.


