Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV747802 LNB TWIN 2USCITA NF:0,7DB ARANC.

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV747802 LNB TWIN 2USCITA NF:0,7DB ARANC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Twin LNB

  • Farbe - sonstige

  • Multischalter integriert - ja

  • Anzahl der Ausgänge - 2

  • Aufnahme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450137710

Artikelnummer

TVV747802

Herstellernummer

747802

Hersteller

TVV

Ausführung:

Twin LNB

Farbe:

sonstige

Multischalter integriert:

ja

Anzahl der Ausgänge:

2

Aufnahme:

sonstige

Mit Schutzgehäuse:

ja

Terrestrische Einspeisung:

nein

LNB offset Twin 2 uscite: Ha/Va/Hb/Vb. Convertirore LNB twin, con 2 uscite universali, ognuna delle quali con le quattro combinazioni di polarità / banda (Ha, Hb, Va, Vb). Viene fornito in imballo singolo.. Design con basso impatto visivo con un involucro di dimensione ridotte. Elevato guadagno. Bassa figura di rumore. Grande linearità ed equalizzazione studiata . Alta discrimanazione tra le polarità. Grado di protezione molto elevato IP66. Valido per temperature estreme.