Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV747701 LNB QUATTRO (HX2, VX2)4USC.NF:0,7DB AR

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV747701 LNB QUATTRO (HX2, VX2)4USC.NF:0,7DB AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Quatro LNB

  • Farbe - sonstige

  • Multischalter integriert - nein

  • Anzahl der Ausgänge - 4

  • Aufnahme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450074770

Artikelnummer

TVV747701

Herstellernummer

747701

Hersteller

TVV

Ausführung:

Quatro LNB

Farbe:

sonstige

Multischalter integriert:

nein

Anzahl der Ausgänge:

4

Aufnahme:

sonstige

Mit Schutzgehäuse:

ja

Terrestrische Einspeisung:

nein

LNB offset Quattro 4 uscite: Ha-Va-Hb-Vb. Convertirore LNB quattro, con 4 uscite, ognuna con una combinazione di polarità/banda fissa (Ha, Hb, Va, Vb). Ogni uscita è segnata con un colore: nero per Vb, rosso per Va, giallo per Ha e verde per Hb. Viene fornito in imballo singolo.. Design con basso impatto visivo con un involucro di dimensione ridotte. Elevato guadagno. Bassa figura di rumore. Grande linearità ed equalizzazione studiata . Alta discrimanazione tra le polarità. Grado di protezione molto elevato IP66. Valido per temperature estreme.