TELEVES ITALIA SRL - TVV7475 LNB UNIVERSALE 0.5DB ARANC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single LNB
Farbe - sonstige
Multischalter integriert - nein
Anzahl der Ausgänge - 1
Aufnahme - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8424450074756
Artikelnummer
TVV7475
Herstellernummer
7475
Hersteller
TVV
Ausführung:
Single LNB
Farbe:
sonstige
Multischalter integriert:
nein
Anzahl der Ausgänge:
1
Aufnahme:
sonstige
Mit Schutzgehäuse:
ja
Terrestrische Einspeisung:
nein