TELEVES ITALIA SRL - TVV747321 DLNB OFFSET 1USC. DCSS STATICO 30TP - 747321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einkabelsystem
Farbe - grau
Multischalter integriert - nein
Anzahl der Ausgänge - 1
Aufnahme - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8424450186718
Artikelnummer
TVV747321
Herstellernummer
747321
Hersteller
TVV
Ausführung:
Einkabelsystem
Farbe:
grau
Multischalter integriert:
nein
Anzahl der Ausgänge:
1
Aufnahme:
40 mm
Mit Schutzgehäuse:
ja
Terrestrische Einspeisung:
nein
dLNB statico di 30 transponders Hotbird 13º Est. Convertirore dLNB che offre 30 frequenze fisse del satellite Hotbird 13º Est. Funziona in modo statico, generando 30 conversioni di pacchetti a determinate IF. Può essere ricevuto da un qualunque ricevitore satellitare, senza necessità di compatibilità con SCR . Implementa tecnologia dCSS (SCR I - EN50494 e SCR II - EN50607) che aggiunge valore ad una distribuzione di IF. L'utilizzo di un unico cavo riduce la complessità dell'installazione. La modalità statica non richiede nessun ricevitore speciale (SCR). Configurazione del piano frequenze mediante software compatibile con Windows(PC) e si memorizza nel programmatore (art. 723301). Custodia robusta, in colore grigio. Compatibile con supporto da 40mm. Connessione semplice.


