Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV745210 MISCELAT. MATV-IF 47..790-950..2400MHZ + - 745210

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV745210 MISCELAT. MATV-IF 47..790-950..2400MHZ +

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - F-Buchse

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Ausführung - Empfängerweiche

Packung

  • 1 ST

Anschlussart:

F-Buchse

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

2

Ausführung:

Empfängerweiche

Miscelatore di segnale terrestre e satellite 2 ingressi: MATV-IF. Miscelatore da 2 ingressi per combinare un segnale terrestre e un segnale satellitare nella stessa linea di discesa. E' possibile utilizzarlo come filtro GSM grazie al suo elevato taglio TV-SAT Imballaggio: Scatola.. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak. Passaggio di corrente dall'uscita all'ingresso SAT (IF), per l'alimentazione del LNB. Installazione da interno o da esterno (con la scatola art. 4163). Connettori ''F''.