Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV732150 CAVO DC F-JACK FEMMINA 0.4M - 732150

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV732150 CAVO DC F-JACK FEMMINA 0.4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Länge - 0.4 m

  • Nennstrom - 2 A

  • Frequenz - 50...50 Hz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

233 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8424450185971

Artikelnummer

TVV732150

Herstellernummer

732150

Hersteller

TVV

Anschluss 1:

sonstige

Anschluss 2:

sonstige

Länge:

0.4 m

Nennstrom:

2 A

Frequenz:

50...50 Hz

Cavo di alimentazione DC, F-maschio e Jack-femmina. Bretella con un'estremità F e un'altra estremità jack per gli alimentatori. Viene fornito in imballo singolo. . Bretella da 40cm. Ad una estremita un connettore F da 3/8''. All'altro estremo un connettore jack. Corrente andgt; 2A. Viene fornito legato singolarmente (10cm).