Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV714905 NEVO MSW DIVISORE 5X5X5 4/4DB

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV714905 NEVO MSW DIVISORE 5X5X5 4/4DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anschlussart - F-Connector

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 6 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450173442

Artikelnummer

TVV714905

Herstellernummer

714905

Hersteller

TVV

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anschlussart:

F-Connector

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

6 dB

Anzahl der Ausgänge:

5

Fernspeisetauglich:

ja

Partitore NevoSwitch 5 ingressi 4/4dB. Partitore NevoSwitch da 5 ingressi (uno terrestre e gli altri quattro per le polarità satellite ) che permette di dividere in due parti uguali il segnale che riceve. Le perdite di passaggio sono di 4dB (in terrestree satellite). Passaggio di corrente in tutti gli ingressi ed in tutte le uscite. 4dB di perdite di passaggio .