TELEVES ITALIA SRL - TVV714903 NEVO MSW DERIV. 5X5X5 F 20DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 5
Anschlussart - F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 21 dB
Packung
1 ST
EAN
8424450173428
Artikelnummer
TVV714903
Herstellernummer
714903
Hersteller
TVV
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
5
Anschlussart:
F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
21 dB
Anzahl der Ausgänge:
5
Max. Durchgangsdämpfung:
1.5 dB
Fernspeisetauglich:
ja