TELEVES ITALIA SRL - TVV714603 NEVO MSW 9X9X16 F TERM/CASC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 16
Anzahl der Eingänge - 9
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 9
Packung
1 ST
EAN
8424450173091
Artikelnummer
TVV714603
Herstellernummer
714603
Hersteller
TVV
Teilnehmeranschlüsse:
16
Anzahl der Eingänge:
9
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
9
Max. Stromaufnahme:
180 mA
Netzteil:
nicht erforderlich
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
12 V
22 kHz-Generator:
nein


