TELEVES ITALIA SRL - TVV714509 NEVO MSW AMPLIF.5X5 F G27/25DB VS115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 5
Anzahl der Eingänge - 5
Ausführung - SAT-ZF-Verstärker
Fernspeisbar - nein
Verstärkung bei Sat - 25 dB
Packung
1 ST
EAN
8424450173398
Artikelnummer
TVV714509
Herstellernummer
714509
Hersteller
TVV
Anzahl der Ausgänge:
5
Anzahl der Eingänge:
5
Ausführung:
SAT-ZF-Verstärker
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung bei Sat:
25 dB
Netzteil:
ohne
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Verstärkung bei terrestrisch:
27 dB
Rückkanal (BK):
ja
22 kHz-Generator:
nein


