TELEVES ITALIA SRL - TVV714508 NEVO MSW AMPLIF.5X5 F G12/15DB VS110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 5
Anzahl der Eingänge - 5
Ausführung - SAT-ZF-Verstärker
Fernspeisbar - nein
Verstärkung bei Sat - 15 dB
Packung
1 ST
EAN
8424450181614
Artikelnummer
TVV714508
Herstellernummer
714508
Hersteller
TVV
Anzahl der Ausgänge:
5
Anzahl der Eingänge:
5
Ausführung:
SAT-ZF-Verstärker
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung bei Sat:
15 dB
Netzteil:
ohne
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Verstärkung bei terrestrisch:
12 dB
Rückkanal (BK):
ja
22 kHz-Generator:
nein


