Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV598002 OTDRPRO FO.SM(1310-1550)/MM(850-1300NM) - 598002

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV598002 OTDRPRO FO.SM(1310-1550)/MM(850-1300NM)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - LWL

  • Ausführung - LWL-Zertifizierungsset

  • Anzeigeart - Touchscreen

  • Zusatzgerät anreihbar - ja

  • Mit Messkopf enthalten - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450283660

Artikelnummer

TVV598002

Herstellernummer

598002

Hersteller

TVV

Geeignet für:

LWL

Ausführung:

LWL-Zertifizierungsset

Anzeigeart:

Touchscreen

Zusatzgerät anreihbar:

ja

Mit Messkopf enthalten:

ja

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

ja

Messwertspeicher:

ja

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

ja

OTDR PRO per la misurazione di collegamenti in fibra ottica monomodale (SM) 1310-1550nm e multimodale (MM) 850-1300nm. L'OTDR PRO (Optical Time Domain Reflectometer) è uno strumento di misura professionale per rilevare e caratterizzare perdite e difetti nelle reti in fibra ottica. Il dispositivo emette un impulso di luce, con una lunghezza d'onda specifica, che viene trasmesso attraverso la fibra ottica da misurare. La luce viaggia lungo la fibra, riflettendosi e attenuandosi, dando origine a diversi eventi. In questo modo è possibile misurare il ​​tempo e l'intensità della luce di ritorno e di calcolare il tipo, il valore e la posizione degli eventi di una tratta in fibra ottica. L'OTDR è essenziale per valutare e garantire la qualità degli impianti in fibra ottica. L'OTDR PRO è un dispositivo multifunzione per la misurazione della fibra ottica, che con la sua elevata gamma dinamica (fino a 38 dB monomodale) offre sufficienti prestazioni per applicazioni in ambito FFTX, LAN e WAN. Le numerose funzioni e misure sono implementate in un unico dispositivo: OTDR esperto e automatico, misuratore di potenza ottica (OPM), sorgente laser stabilizzata (SLS), test di perdita ottica (OLT) e localizzatore visivo dei guasti (VFL). Con le funzioni di misura: OTDR automatico e OTDR manuale, gli eventi nella tratta di fibra ottica, possono essere rilevati e analizzati in modo completo. L'OTDR automatico ha una configurazione ottimizzata dei parametri preimpostati, la quale facilita la procedura di misura, risultando adatto agli installatori alle prime armi o per coloro che hanno poca esperienza con questo tipo di dispositivi professionali. Inoltre, è particolarmente utile quando la lunghezza totale del collegamento in fibra è sconosciuta, poiché la modalità OTDRautomatica calcola questa distanza, semplicemente inserendo la lunghezza d'onda e il tempo del test. L'OTDR manuale, al contrario, consente la configurazione manuale dei parametri per studi ed analisi più approfonditi che si addicono ad utilizzatori più esperti. In entrambe le modalità, i dati possono essere visualizzati in diversi modi: tramite la traccia in fibra, la tabella degli eventi e l'interfaccia dello schema di collegamento; diversi modi per semplificare la lettura, la valutazione e l'analisi dei dati raccolti. Inoltre, il dispositivo include il software di traccia OTDR, che consente di studiare le diverse misurazioni da un computer, tramite una scheda micro SD o collegando l'OTDR con un cavo USB. Ciò rende più facile e comodo esaminare e interpretare la traccia in fibra. Questo strumento di misura è compatto e maneggevole, ha un touchscreen da 8 pollici che offre un grande comfort di utilizzo e una durata della batteria fino a 10 ore in funzionamento continuo. L'OTDR PRO è fornito con una batteria ricaricabile agli ioni di litio (inclusa nel dispositivo), un adattatore di alimentazione con cavo di alimentazione e una custodia per il trasporto con cinghia. Per garantire una misurazione corretta è necessario utilizzare una bretella di lancio, sia all'inizio che alla fine della distribuzione in fibra da misurare. In questo modo è possibile conoscere le perdite del primo e dell'ultimo connettore del collegamento. . Formato portatile per l'uso quotidiano: design compatto e maneggevole, adatto per un facile trasporto in ogni momento. Comodità d'uso: interfaccia intuitiva e veloce, con touchscreen da 8 pollici per un semplice utilizzo. Archiviazione delle misure: consente all'utente di archiviare e organizzare le tracce raccolte. Elevata durata della batteria: fino a 10 ore in funzionamento continuo e fino a 20 ore in standby. Grazie all'opzione di spegnimento automatico si evitano consumi quando è inutilizzato. Disponibili diverse lingue: inglese, spagnolo, francese, italiano, polacco, tedesco, russo e cinese. Adatto per la misurazione di reti in fibra monomodale (SM) da 1310 a 1550 nm e multimodale (MM) da 850 a 1300 nm. Range contenuto, con zona morta dell'evento di 1 m e zona morta di attenuazione di 4 m. Il misuratore di attenuazione ottica supporta le lunghezze d'onda PON 1625 e 1650 nm per la risoluzione dei problemi sulle reti attive. La sorgente di luce laser visibile viene utilizzata per la risoluzione dei problemi ottici. La luce rossa visibile può anche essere utilizzata ad una distanza di 5 km per identificare rotture e micro-piegature nei cavi in ​​fibra ottica o connettori difettosi.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie