Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV596105 MOSAIQ6 ADVANCE: FULL DVB + FO (BORSA) - 596105

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV596105 MOSAIQ6 ADVANCE: FULL DVB + FO (BORSA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Monitor - Farbe

  • Messbereich Sat - digital

  • Messbereich terrestrisch - digital

  • Messbereich BK - digital

  • Erzeugt DiSEqC-Befehle - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450223192

Artikelnummer

TVV596105

Herstellernummer

596105

Hersteller

TVV

Monitor:

Farbe

Messbereich Sat:

digital

Messbereich terrestrisch:

digital

Messbereich BK:

digital

Erzeugt DiSEqC-Befehle:

ja

Mit Drucker:

nein

Messwertspeicher:

ja

Messwertanzeige:

LCD

Misuratori di campo MOSAIQ6. Il MOSAIQ6 è un misuratore di campo portatile ad alto rendimento e precisione per professionisti. La sua interfaccia touch screen capacitivo permette di sfruttare il MOSAIQ6 come uno smartphone o tablet. La funzione mosaiq è basata su una interfaccia configurabile, che permette di scegliere i widget a piacere, permettendo di visualizzare fino a 6 finestre contemporaneamente su uno schermo da 8’’. Controllo della installazione su un unico schermo. La sua interfaccia touch screen capacitivo permette di sfruttarlo come uno smartphone o tablet, quindi in grado di rilevare tocchi multipli con un’ottima visibilità e trasparenza. Di facile utilizzo ad altissime prestazioni. Lo strumento viene fornito in una borsa per il trasporto o in una valigetta per il trasporto (a seconda del codice) ed è incluso un kit completo di accessori per facilitarne l'utilizzo da parte dell'installatore: Proteggi schermo. Cinturino regolabile. Set connettori e adattatori coassiali. Set di adattatori per fibra ottica. Cavo coassiale. 3 cavi patch-cords in fibra e 1 cavo adattatore in fibra. Set per la pulizia delle fibre ottiche, con bastoncini e salvietta imbevuta di alcool. 3 flange in velcro. Cavo patch RJ45. Caricabatterie classico e accendisigari auto. Standard inclusi: DVB-T/T2/S/S2/SX/C + CI + F.O., Complement: Advance: Misuratore + Analizzatore WiFi + Advance: Mesure Analogiche + DAB/DAB+ + Borsa di Trasporto.. Un vero schermo touch screen: grado di rilevare tocchi multipli con un’ottima visibilità e trasparenza. Di facile utilizzo ad altissime prestazioni. La funzione mosaiq è basata su una interfaccia configurabile, che permette scegliere i widget a piacere, permettendo visualizzare fino a 6 finestre contemporaneamente su uno schermo da 8’’. Analizzatore di Spetto Ultra-Veloce: Processatore digitale in tempo reale. Sempre carico: Batteria di ricambio di facile sostituzione. Ergonomia: Design ottimizzato per massimizzare l’efficienza dei movimenti. Gestione efficente: Misuratore sempre affiornato dal Cloud.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie