Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV593622 H30CRYSTAL FO SEL.: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 - 593622

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV593622 H30CRYSTAL FO SEL.: DVB-S/S2 + DVB-T/T2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Monitor - Farbe

  • Messbereich Sat - digital

  • Messbereich terrestrisch - analog/digital

  • Messbereich BK - ohne

  • Erzeugt DiSEqC-Befehle - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450237793

Artikelnummer

TVV593622

Herstellernummer

593622

Hersteller

TVV

Monitor:

Farbe

Messbereich Sat:

digital

Messbereich terrestrisch:

analog/digital

Messbereich BK:

ohne

Erzeugt DiSEqC-Befehle:

ja

Mit Drucker:

nein

Messwertspeicher:

ja

Messwertanzeige:

LCD

Misuratore di campo H30Crystal. L'H30Crystal va ad allargare la serie H30 dei misuratori portatili e compatti aggiungendo le misure ottiche. La sua capacità di analizzare le reti in fibra ottica, insieme a tutte le caratteristiche dei modelli precedenti,rende questa apparecchiatura uno strumento versatile e completo per i tecnici professionisti di oggi, abituati a lavorare con diverse tecnologie di reti di telecomunicazione. Inoltre, è dotato di adattatori e bretelle in fibra ottica per facilitare le misurazioni da parte dell'installatore.H30Crystal è anche un'apparecchiatura multi-standard progettata per misurare DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C, canali analogici e il canale di ritorno. Le licenze software facilmente scaricabili ti consentiranno di aggiornarelo strumento con nuove opzioni. Queste caratteristiche, insieme alla sua vasta gamma di strumenti e funzioni, rendono il misuratore un'apparecchiatura multifunzionale ideale per installazioni, manutenzione e risoluzione dei problemi di reti coassiali e in fibra ottica. Tutto questo in un solo dispositivo! Per garantire buone prestazioni all'esterno, è inclusa una protezione dei connettori che impedisce l'accumulo di polvere e le infiltrazioni d'acqua sui connettori. Inoltre, il funzionamento del misuratore è più flessibile grazie al suo sistema multischermo: l'utente può gestirlo da remoto e visualizzarne i contenuti sul proprio dispositivo mobile (Android, iOS o PC). Inoltre, è inclusa una fascia da braccio universale per dispositivi mobili fino a 6 '', in modo che l'utilizzo di uno smartphone sia ancora più comodo. Così come tutti i misuratori progettati e prodotti dal Gruppo Televés, l'H30Crystal gode di tutti i vantaggi della tecnologia dell'elaborazione digitale, offrendo all'utente una precisione matematica e una velocità in tempo reale, propia degli strumenti da laboratorio. Standard inclusi: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + F.O. Selettivo, Complement: Misuratore + Bracciale Smartphone.. Misura accurata della potenza e dell'attenuazione ottica. Multistandard: DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C, canali analogici e canale di ritorno. Multischermo con controllo tattile: visualizzazione dello schermo del misuratore su di un dispositivo mobile con controllo dello strumento mediante gesti e tasti tattili. . Connettività wireless. Supporta LNB Wideband. Puntamento satellite guidato. Elaborazione digitale in tempo reale. Strumento tascabile e leggero. Interfaccia utente intuitiva. Immagini 4K - UHD (HEVC) sullo strumento e sul dispositivo mobile . Possibilità di espandere le misure tramite l'analizzatori Wi-Fi e IPTV . Tutte le misure si realizzano premendo un solo tasto e con gli indicatori Superato/Fallito si riducono gli errori nell’installazione.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie