Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV593251 H30 OPZIONE ANALIZZATORE IPTV - 593251

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV593251 H30 OPZIONE ANALIZZATORE IPTV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Set-Ausführung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450207673

Artikelnummer

TVV593251

Herstellernummer

593251

Hersteller

TVV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Set-Ausführung:

ja

Opzione Analizzatore IPTV Misuratore H30Evolution / H30Crystal / H30+ e H30D+. Permette di demodulare e analizzare flussi Unicast e Multicast IPTV, fa vedere il video e i Bitrates totali e di ogni servizio. Presenta anche tutta l'informazione di ognunodei servizi, come SID, VPID, AID, profilo di video, o bit rate per audio e video. Inoltre questa opzione va a completare le misure in RF perché per questo tipo di segnali offre anche tutto questo per ogni servizio. Nei segnali d'IPTV, si analizzano pure altre misure proprie del protocollo (UDP/RTP), come UDP format, Media Loss Rate, Lost IP frames.