Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV5796 PICOKOM ALIMENT.CON MIX SAT (PASS. LNB)

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV5796 PICOKOM ALIMENT.CON MIX  SAT (PASS. LNB)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 220...230 V

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsstrom - 220 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Anschlussart - Schraube

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450140949

Artikelnummer

TVV5796

Herstellernummer

5796

Hersteller

TVV

Eingangsspannung:

220...230 V

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsstrom:

220 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Schraube

Stabilisiert:

ja

Montageart:

sonstige

Alimentatori PicoKom, para IFmix 12V - 220mA, 1 uscita. Alimentatore d'interno a 12V (220mA), che invia alimentazione attraverso il cavo coassiale di ingresso ed a sua volta consente il passaggio del segnale TV. Viene inserito nell'impianto per alimentare gli amplificatori da palo o un sistema BOSS. E' compatibile con amplificatori con miscelatore satellitare (IFmix), può rilevare automaticamente nella sua uscita la presenza di un segnale per la gestione di un LNB (tensione e tono) generato da un ricevitore e lo lascia passare al suo ingresso.. Alimentatore switching ad alte prestazioni: risparmio di consumo fino a 40%. Bassissimo consumo. Design estetico e dimensioni ultra ridotte: Installabile in scatole per connessioni da 100x100mm. Sistema di connessione EasyF. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità.