Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV563101 T.0X DVBS/S2-COFDM (S_ID) - 563101

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV563101 T.0X DVBS/S2-COFDM (S_ID)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangssignal - SAT-Digital-TV (QPSK, DVB-S)

  • Ausgangssignal - Terrestrisch-Digital-TV (COFDM, DVB-T)

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450145630

Artikelnummer

TVV563101

Herstellernummer

563101

Hersteller

TVV

Eingangssignal:

SAT-Digital-TV (QPSK, DVB-S)

Ausgangssignal:

Terrestrisch-Digital-TV (COFDM, DVB-T)

Trasmodulatore Singolo DVBS/S2 - DVBT, con/sin CI. Il trasmodulatore riceve un transpondedor SAT nel formato di modulazione DVBS (QPSK) o DVBS2 (QPSK /8PSK)e lo demodula ottenendo un pacchetto in formato MPEG-2. Successivamente il pacchetto in formato MPEG2 vierne modulato in COFDM e convertito nel canale d'uscita (UHF o VHF, con una largheza di banda di 7/8 MHz), utilizzando un agile up-convert. Interfacce: Senza CI, Firmware: Generico.. Eliminazione totale o selettiva dei servizi presenti nel transponder ricevuto, in modo da non essere rilevati (e memorizzati) dai ricevitori (STB). TS_ID editabile che facilita la rilevazione di programmi/servizi nel ricevitore (STB) perché eseguono la scansione dei canali in base a questo identificatore. LCN (Logical Channel Number), consente di assegnare ai servizi presenti all'uscita un LCN, che facilita l'ordinamento dei canali nei ricevitori (STB). Fornisce informazioni sull'occupazione di ciascun servizio e sull'occupazione totale dell'uscita, che consente diottimizzare i servizi distribuiti. Controllo remoto con CDC (Control de Cabeceras). LED indicatori dello stato dell'unità e del segnale. S_ID editable, per evitare la risintonizzazione dei ricevitori (STB) di un'installazione quando si modificano i servizi del Multiplex d'uscita. Network_ID, Original Network_ID y Cell_ID editabili, consente di controllare gli identificatori di rete. Attraverso l'interfaccia CI e il corrispondente modulo CAM, i canali satellitari codificati vengono trasformati in servizi DTT gratuiti. Secondo le CAM utilizzate; Standard/Professional) è possibile aprire uno o più servizi per la visualizzazione in chiaro.