TELEVES ITALIA SRL - TVV5629 T0X PSU 24 V ( PER MASSIMO 8 MODULI)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 196...264 V
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsstrom - 5 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8424450139295
Artikelnummer
TVV5629
Herstellernummer
5629
Hersteller
TVV
Eingangsspannung:
196...264 V
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsstrom:
5 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Stecker
Stabilisiert:
ja
Montageart:
Tragschiene
Alimentatore 24V-5A Per diversi moduli, 196-264Vac. Alimentatore switching di alta potenza, tipo Flyback, ad elevato rendimento (andgt;85%). Fornisce 5A a 24 V (120 W).


