TELEVES ITALIA SRL - TVV562621 A.MNK 4I/1US EASYF FM-V-U-SAT 48/60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 4
Ausführung - Leitungsverstärker
Fernspeisbar - nein
Verstärkung bei Sat - 42 dB
Packung
1 ST
EAN
8424450228470
Artikelnummer
TVV562621
Herstellernummer
562621
Hersteller
TVV
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
Leitungsverstärker
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung bei Sat:
42 dB
Netzteil:
eingebaut
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Verstärkung bei terrestrisch:
36 dB
Rückkanal (BK):
nein
22 kHz-Generator:
ja


