TELEVES ITALIA SRL - TVV562325 AMP.MNK 5/1 EASYF FM-V-U-21..32-34..48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 5
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8424450273258
Artikelnummer
TVV562325
Herstellernummer
562325
Hersteller
TVV
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
5
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
34 dB
Verstärkung B IV/V:
35 dB
Verstärkung UKW:
15 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja


