Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV5611 DERIVATORE 8 VIE -24DB

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV5611 DERIVATORE 8 VIE -24DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 8

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 22 dB

Packung

  • 6 ST

EAN

8424450119075

Artikelnummer

TVV5611

Herstellernummer

5611

Hersteller

TVV

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

8

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

22 dB

Anzahl der Ausgänge:

1

Max. Durchgangsdämpfung:

3.5 dB

Fernspeisetauglich:

ja

Derivatore EasyF 8D 5...2400MHz 22dB. Derivatore da 8 derivazioni con sistema di connessione EasyF, per segnali SMATV, con un design compatto ed un comportamento elettronico efficiente. Con la sua perdita di derivazione (22dB), si consiglia di installarlo al secondo piano(tipo A). Installazione da interno. Viene fornito in scatole da 6 pz. . Sistema di connessione EasyF: facilità di installazione e risparmio sul montaggio. Costruito in Zamak, ottima schermatura. Elevata affidabilità: produzione au Presatizzata con microcomponenti all'avanguardia.