TELEVES ITALIA SRL - TVV5610 DERIVATORE 8 VIE -16DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 8
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 16 dB
Packung
6 ST
EAN
8424450119068
Artikelnummer
TVV5610
Herstellernummer
5610
Hersteller
TVV
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
8
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
16 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
5 dB
Fernspeisetauglich:
ja