Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV550210 ALIM.F 12V-800MA BLUETOOTH(SMARTKOM) - 550210

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 220...230 V

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Ausgangsstrom - 800 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Anschlussart - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450266267

Artikelnummer

TVV550210

Herstellernummer

550210

Hersteller

TVV

Eingangsspannung:

220...230 V

Ausgangsspannung:

12...12 V

Ausgangsstrom:

800 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Stabilisiert:

ja

Montageart:

sonstige

Alimentatore ''F'' 12V - 800mA, 1 uscita, con Bluetooth® (per SmartKom). Alimentatore d'interno a 12V (800mA) inserito nell'impianto per alimentare un amplificatore intelligente SmartKom. Il dispositivo invia alimentazione attraverso il cavo coassiale dell'ingresso TV e consente il passaggio del segnale in uscita. Include anche un secondo ingresso per la miscelazione del segnale satellitare, per trasmettere una distribuzione televisiva completa con un unico cavo coassiale, collegato al connettore di uscita dell'alimentatore. Questo alimentatore è stato progettato appositamente per l'installazione con un amplificatore intelligente SmartKom, in quanto incorpora un'antenna Bluetooth® che consente la programmazione wireless dello SmartKom utilizzando uno smartphone o un tablet, con l'applicazione ASuite. L'alimentatore è inoltre dotato di un pulsante che esegue la funzione di autoprogrammazione dello SmartKom, che consente all'amplificatore di programmarsi e regolarsi da solo. . Antenna Bluetooth® per la configurazione wireless dell'amplificatore SmartKom tramite smartphone o tablet (ASuite App). Pulsante di autoprogrammazione incorporato, per cui non è necessario recarsi fisicamente allo SmartKom per eseguirla. Indicatore LED che visualizza lo stato di regolazione e di programmazione. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità. Alimentatore switching ad alte prestazioni: risparmio di consumo fino a 40%. Disegno discreto e dimensioni ridotte. Connettori ''F''. Avvitabile a parete.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie