TELEVES ITALIA SRL - TVV5493 DERIVATORE 6 VIE -20DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 6
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 20 dB
Packung
1 ST
EAN
8424450119037
Artikelnummer
TVV5493
Herstellernummer
5493
Hersteller
TVV
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
6
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
20 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
3.5 dB
Fernspeisetauglich:
ja


