TELEVES ITALIA SRL - TVV5489 PARTITORE 5...2400MHZ EASYF 8VIE 14/16DB - 5489

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 20 dB
Anzahl der Ausgänge - 8
Anschlussart - sonstige
Packung
6 ST
EAN
8424450118993
Artikelnummer
TVV5489
Herstellernummer
5489
Hersteller
TVV
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
20 dB
Anzahl der Ausgänge:
8
Anschlussart:
sonstige
Max. Durchgangsdämpfung:
16 dB
Fernspeisetauglich:
ja


