TELEVES ITALIA SRL - TVV543603 PARTIT. 5-2400MHZ EASYF 3VIE 9/8DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 8.5 dB
Anzahl der Ausgänge - 3
Packung
1 ST
EAN
8424450165775
Artikelnummer
TVV543603
Herstellernummer
543603
Hersteller
TVV
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
8.5 dB
Anzahl der Ausgänge:
3
Max. Durchgangsdämpfung:
8.5 dB
Fernspeisetauglich:
ja


