TELEVES ITALIA SRL - TVV542803 DERIVAT. 5-2400MHZ EASYF 2VIE 25DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 2
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 25 dB
Packung
10 ST
EAN
8424450143612
Artikelnummer
TVV542803
Herstellernummer
542803
Hersteller
TVV
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
2
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
25 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
2.2 dB
Fernspeisetauglich:
ja


