TELEVES ITALIA SRL - TVV542503 DERIVAT. 5-2400MHZ EASYF 2VIE 12DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abzweiger
Frequenz - 5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige - 2
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 14 dB
Packung
1 ST
EAN
8424450165713
Artikelnummer
TVV542503
Herstellernummer
542503
Hersteller
TVV
Ausführung:
Abzweiger
Frequenz:
5...2400 MHz
Anzahl der Abzweige:
2
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
14 dB
Anzahl der Ausgänge:
1
Max. Durchgangsdämpfung:
4.5 dB
Fernspeisetauglich:
ja


