TELEVES ITALIA SRL - TVV539220 AMP. MINIKOM MATV 4I/1U F FM-BIII/DAB-U- - 539220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 2
Anzahl der Eingänge - 4
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8424450300831
Artikelnummer
TVV539220
Herstellernummer
539220
Hersteller
TVV
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
ja
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie


