Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV5363 AMP.MINIKOM IF F G35..45DB +MISCEL.MATV - 5363

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV5363 AMP.MINIKOM IF F G35..45DB +MISCEL.MATV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 2

  • Ausführung - Linienverstärker

  • Netzteil - eingebaut

  • Fernspeisbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450053638

Artikelnummer

TVV5363

Herstellernummer

5363

Hersteller

TVV

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

2

Ausführung:

Linienverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

ja

Entzerrer:

ja

Pegelsteller:

ja

Verstärkung bei Sat:

48 dB

Rückkanal (BK):

nein

22 kHz-Generator:

ja

Centralino MiniKom ''F'' a banda larga 2 ingressi: VHF/UHF-IF (Terrestre mix). Centrale di amplificazione da 2 ingressi (VHF/UHF-FI ) per sistemi SMATV. Amplifica la banda IF (SAT) e la miscela con il terrestre (VHF/UHF) mantenendo basse le perdite di passaggio. Tipo di presa: Spina EU.. Attenuatore per IF, con tecnologia a diodi PIN. Interruttore di selezione per l'alimentazione dell'LNB: locale o remota. In modo locale, è possibile configurare la banda/polarità tramite altri 2 interuttori.. Telaio ad elevata schermatura, costruito in Zamak. Connettori F. Equalizzatore IF. Indicatore LED del segnale d'uscita. Uscita test (-30 dB). Avvitabile a parete.