Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV53552040 AMP.PALO. 12V 4I/1U BIII/DAB-21..38-42.. - 53552040

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV53552040 AMP.PALO. 12V 4I/1U BIII/DAB-21..38-42..

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Ausführung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - eingebaut

  • Fernspeisbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450273234

Artikelnummer

TVV53552040

Herstellernummer

53552040

Hersteller

TVV

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

4

Ausführung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

ja

Verstärkung B III:

26 dB

Verstärkung B IV/V:

28 dB

Entzerrer:

ja

Pegelsteller:

ja

Amplificatore da palo di basso guadagno (banda divisa) 4 ingressi: BIII/DAB-UHF-21...38-42...48. Amplificatore da palo per amplificare i segnali televisivi terrestri provenienti da diverse antenne. Ha 4 ingressi con amplificazione in tutte le bande. La banda UHF è divisa in 2 ingressi, uno per i canali 21 a 38, e l'altro per quelli da 42 a 48. Questo è utile in installazioni per captare due ripetitori, in quanto consente di filtrare i canali che non corrispondono ad ognuno di essi. L'amplificatore si alimenta a 12Vdc attraverso del cavo coassiale d'uscita.RED compliant. . Amplificazione separata per ogni banda. Sistema di connessione EasyF. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak. Filtro LTE/5G per eliminare l'interferenza telefonica. Interruttori ON/OFF per consentire il passaggio DC verso gli ingressi di UHF, per alimentare un sistema BOSS. Montaggio semplice. Fascetta di fissaggio al palo inclusa. Scatola arancione di resistente plastica ABS per l'installazione da esterno.