Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV5338 DTKOM LARGABANDA 1 INV/U G44DB

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV5338 DTKOM LARGABANDA 1 INV/U G44DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - eingebaut

  • Fernspeisbar - ja

  • Entzerrer - ja

  • Pegelsteller - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450128886

Artikelnummer

TVV5338

Herstellernummer

5338

Hersteller

TVV

Ausführung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

ja

Entzerrer:

ja

Pegelsteller:

ja

Centrale larga banda DTKom di linea, telealimentata 1 ingresso: VHF/UHF. Centrale d'amplificazione di alta potenza dotata di comandi multipli anteriori e progettati con componenti che minimizzano la figura del rumore generale. Ha 1 ingresso e 1 uscita diVHF/UHF (línea). La centrale include la telealimentazione, vale a dire che alimenta e può essere alimentata in continua attraverso il cavo coassiale.. Amplificazioni separate che minimizzano l'intermodulazione tra le bande e quindi consente elevati livelli d'uscita. Progettata con tecnologia Push-Pull che garantisce livelli da 123 dBμV in terrestre. Integra un alimentatore ad alte prestazioni a basso consumo. Telaio ad alta schermatura, costruito in Zamak.Il suo disign facilita il raffreddamento.