TELEVES ITALIA SRL - TVV533116 RACK19 15U-600X600 PARETE/TERRA - 533116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 15
Montage-Ebene - vorne und hinten
Breite - 600 mm
Farbe - schwarz
Höhe - 771 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
411 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8424450300336
Artikelnummer
TVV533116
Herstellernummer
533116
Hersteller
TVV
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
15
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
771 mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
600 mm
Art der Lüftung:
passiv
Max. Belastbarkeit:
60 kg
Mit Seitenwänden:
ja
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Material Fronttür:
Glas
Ausführung der Profilschiene:
L-Form
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
ja
Mit Sockel:
nein
Verriegelung der Fronttür:
1-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
nein
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
nein
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
nein
Mit vertikaler Kabelführung:
nein
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet


