Rack 10'' 6+2U 350x300 mm. Progettato per alloggiare dispositivi o come punto di interconnessione di rete, in modo che siano protetti da una struttura sicura (acciaio) e sotto chiave. Dispone di un accesso superiore e uno inferiore per il passaggio deicavi e di laterali rimovibili per facilitare il lavoro nel rack. La capacità totale è di 8U, cioè 6 con 2U aggiuntive nella parte superiore e inferiore. Inoltre, è dotato di 1 ripiano per il collocamento delle periferiche e di 1 pannello per alloggiare fino a 12 connessioni. Il pannello incluso consente l'inserimento di connettori RJ45 femmina per cavi dati, adattatori ''F'' femmina - ''F'' femmina per cavo coassiale (art. 546620) e moduli keystone per fibra ottica (art. 233230 e 233231). . Ottimizzazione dello spazio: fino al 60% di volume in meno rispetto a un rack da 19'' con la stessa capacità in U. Alta resistenza e durata nel tempo: costruito in acciaio. Sicurezza: porta frontale incernierata con vetro temperato e serratura. Facilità di passaggio dei cavi: aperture superiori e inferiori con coperture rimovibili e scorrevoli per il passaggio dei cavi. Gran facilità d'installazione ed utilizzo: porta frontale reversibile ed asportabile con estremità flessibile e porte laterali reclinabili mediante cardine. Installazione di diversi tipi di pannelli o attrezzature: i profili laterali son regolabili in profondità. Dotati di 1 ripiano per rack e 1 pannello per un massimo di 12 connessioni all'interno. Facile da montare: include una piastra aL per il montaggio a parete. Piastra indipendente dal rack: consente di segnare i punti di foratura sulla parete, avvitarla e quindi installare il rack sopra di essa. Sicurezza elettrica: ogni porta e ogni pannello rimovibile è dotato di una vite (morsetto) di messa a terra per garantire un corretto collegamento a terra. Ventilazione naturale con possibilità di ventilazione forzata. Possibilità d'incorporare il kit di ventilazione 120x120mm richiesto per l'installazione al suo interno di attrezzatureattive come le centrali di testa. Serigrafia laser: identificazione numerica di ogni ''U''. Colore nero (RAL 9004).