TELEVES ITALIA SRL - TVV533002 MULTIPRESA 6XSCHUKO 16A RACK19 INTERRU - 533002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - 482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung - horizontal
Elektrischer Anschluss - Steckdose
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 6
Kabellänge - 2 m
Packung
1 ST
EAN
8424450286029
Artikelnummer
TVV533002
Herstellernummer
533002
Hersteller
TVV
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Montagerichtung:
horizontal
Elektrischer Anschluss:
Steckdose
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Kabellänge:
2 m
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
480 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
82 mm
Versorgungsspannung:
250 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Farbe:
schwarz
Mit Überspannungsschutzmodul:
ja
Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie


