Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV532123 AVANT X PRO IN.1XFM-4XUHF/VHF

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV532123 AVANT X PRO IN.1XFM-4XUHF/VHF

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂźgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • AusfĂźhrung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - eingebaut

  • Fernspeisbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450223963

Artikelnummer

TVV532123

Herstellernummer

532123

Hersteller

TVV

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

5

AusfĂźhrung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

ja

Verstärkung B III:

75 dB

Verstärkung B IV/V:

75 dB

Verstärkung UKW:

29 dB

Entzerrer:

ja

Pegelsteller:

ja

Centrale programmabile AVANT X Pro per terrestre 32 Filtri digitali programmabili (ASuite, autoprogrammazione o programmatore universale). Centrale d'amplificazione multingresso ideale per installazioni terrestri singole o condominiali, che permette di programmare fino a 32 filtri digitali in 4 ingressi di VHF+UHF (DTT). La centrale è dotata di 5 ingressi, che consentono la configurazione tra 2 modalità di distribuzione: FM-4xVHF/UHF o FM-DAB-3xUHF, e può regolare la programmazione dell'amplificazione edell'equalizzazione dei diversi ingressi RF. Grazie al ASuite, la programmazione della centrale può essere resa molto semplice ed intuitiva per mezzo di un'applicazione Android o Windows. Questo modello Pro include la funzione di autoprogrammazione checonsente alla centrale di programmarsi e regolarsi da sola. I LED dell'apparecchiatura accompagnano il processo che indica che è stato eseguito con successo. Permette inoltre il monitoraggio del segnale VHF/UHF: livello e SNR (Signal to Noise Ratio) e genera un report sull'installazione (file PDF).Filtraggio LTE: la centrale captando segnali LTE dal canale 48 (LTE700) si auto aggiorna e taglia le frequenze.RED compliant. Tecnologia di processazione digitale applicata ai segnali TV terrestri. Fino a 32 filtri programmabili singolarmente: filtraggio digitale per ogni canale, compreso i canali adiacenti (da 1 a 4 canali). Processazione digitale dei canali: i canali di uscita possono essere convertiti in frequenza. Regolazione automatica del segnale per ogni filtro (CAG): regolazione manuale del livello di uscita. Filtri digitali VHF/UHF ad alta selecttività: 30dB di taglio (@ 1MHz). Filtri di tipo SAW (Surface Acoustic Wave) per il taglio LTE con la migliore selettività e stabilità. Compatibile con DVB-T eDVB-T2. Tecnologia TForce: Livello del segnale terrestre sempre stabile e con i migliori valori. Salvataggio delle configurazioni e clonazione anche tra differenti modelli della gamma. Teleio in zamak che conferisce un elevata schermatura. Dimensioni molto leggeri e compatte per una vasta gamma di funzioni (225x120x55mm). Programmazione e regolazione molto semplici tramite l'applicazione ASuite per Android o Windows.