Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV5301 CORNICE DI RACK 19 5U - 5301

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV5301 CORNICE DI RACK 19 5U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erweiterbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450053010

Artikelnummer

TVV5301

Herstellernummer

5301

Hersteller

TVV

Erweiterbar:

ja

Cornice per Rack 19'' Installazione di vari moduli T12/T.0X. Supporto adattatore per l'installazione dei moduli nel rack. . Realizzato in lamiera di alluminio di 2,5mm di spessore. Trattamento basato su vernice epossidica opaca 80 micron di spessore. Dotati di strisce filettate di acciaio nichelato. Capacità per 1 alimentatore e 7 moduli T.0X o 10 moduli T12 .

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie