TELEVES ITALIA SRL - TVV529190 PRESA DEMISCELATA TV-SAT 5DB PASS - 529190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stichdose
Anzahl der Auslässe - 2
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.8 dB
Geeignet für Kabelmodem - nein
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8424450171301
Artikelnummer
TVV529190
Herstellernummer
529190
Hersteller
TVV
Ausführung:
Stichdose
Anzahl der Auslässe:
2
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
1.8 dB
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
3 dB
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Fernspeisetauglich:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung der Steckdose:
TV/SAT
TV-Frequenzband:
5...862 MHz
SAT-Frequenzband:
950...2150 MHz
Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie


