Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV529107 PRESA 40...2400MHZ IEC MASCHIO 10DB - 529107

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV529107 PRESA 40...2400MHZ IEC MASCHIO 10DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Montageart - Unterputz

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 10 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 2.5 dB

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8424450163870

Artikelnummer

TVV529107

Herstellernummer

529107

Hersteller

TVV

Ausführung:

Durchgangsdose

Anzahl der Auslässe:

1

Montageart:

Unterputz

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

10 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

2.5 dB

Zusammenstellung:

Basiselement

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

11 dB

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

2.5 dB

Fernspeisetauglich:

ja

TV-Frequenzband:

5...2150 MHz

Presa passante TV/SAT 10dB. Presa passante per la ricezione dei segnali sia terrestri che satellitari. Dispone di un unico connettore tipo ''IEC''. Viene fornito in scatole da 20 pz. . Realizzato con stampa a pressione: migliora la schermatura. PassaggioDC dal connettore satellitare d'ingresso.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie