TELEVES ITALIA SRL - TVV519504 PARTITORE 5...2400MHZ F 4VIE 9/8DB - 519504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - F-Connector
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Max. Durchgangsdämpfung - 9 dB
Anzahl der Ausgänge - 4
Packung
10 ST
EAN
8424450267875
Artikelnummer
TVV519504
Herstellernummer
519504
Hersteller
TVV
Anschlussart:
F-Connector
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Max. Durchgangsdämpfung:
9 dB
Anzahl der Ausgänge:
4
Fernspeisetauglich:
ja
Partitore F 4 Vie 5...2400MHz 9/8dB. Partitore a 4 vie con connettori F, per segnali SMATV. Presenta basse perdite di passaggio grazie al suo design compatto e al suo efficiente comportamento elettronico. Inoltre, il suo telaio offre un'ottima schermatura poiché è realizzato in Zamak.Partitori per installazioni da interno, montaggio a parete, su piastra rack o su guida DIN standard. Imballaggio: Scatola, Metodo di fornitura: Imballo multipo.. Flessibilità di montaggio: può essere installato tramite vitia parete, su piastre rack con dadi sui relativi connettori, o su guida DIN standard (con adattatore art. 519901). Facilità di inserimento del cavo, grazie all'angolo di inclinazione di 10º dei connettori F rispetto alla parete di installazione. Ottimizzazione dello spazio nelle cassette di derivazione e negli armadi: i suoi connettori si trovano sempre sullo stesso lato. Migliore organizzazione dell'impianto: permette il passaggio dei cavi attraverso la sua parte posteriore. Tutti i partitori di questa gamma possono essere fissati tramite vite, richiedendo un unico cavo di messa a terra. Mantiene i livelli alla presa, anche con cavi lunghi, grazie a una migliore planarità nella risposta al passaggio. Elevata affidabilità: produzione in linee robotizzate con microchip all'avanguardia. Basse perdite di passaggio. Ottima schermatura (classe A), fabbricato in Zamak. Connettori F con sezione filettata maggiorata, per facilitare e rendere sicura la loro installazione su piastra rack. Montaggio da interno. Include vite per la messa a terra. Passaggio di DC dalle uscite all'ingresso. Design, qualità e produzione 100% europei.


