TELEVES ITALIA SRL - TVV519383 DERIVATORE 5?2400MHZ F 8VIE 16DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 17.5 dB
Max. Durchgangsdämpfung - 6.7 dB
Fernspeisetauglich - ja
Packung
10 ST
EAN
8424450268018
Artikelnummer
TVV519383
Herstellernummer
519383
Hersteller
TVV
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
17.5 dB
Max. Durchgangsdämpfung:
6.7 dB
Fernspeisetauglich:
ja
Derivatore F 8D 5...2400MHz 16dB. Derivatore da 8 derivazioni con connettori F, per segnali SMATV. Le sue perdite di derivazione (16dB) lo rendono consigliato per l'installazione nel impianto 2.Presenta un comportamento elettrico efficiente grazie al suodesign compatto. Inoltre, il suo telaio offre un'ottima schermatura poiché è realizzato in Zamak.Derivatore per installazione da interno, montaggio a parete, su piastra rack o su guida DIN standard. Fornito in scatole da 10pz. . Flessibilità di montaggio: può essere installato tramite viti a parete, su piastre rack con dadi sui relativi connettori, o su guida DIN standard (con adattatore art. 519901). Facilità di inserimento del cavo, grazie all'angolo di inclinazione di 10º dei connettori F rispetto alla parete di installazione. Ottimizzazione dello spazio nelle cassette di derivazione e negli armadi: i suoi connettori si trovano sempre sullo stesso lato. Migliore organizzazione dell'impianto: permette il passaggio dei cavi attraverso la sua parte posteriore. Tutti i partitori di questa gamma possono essere fissati tramite vite, richiedendo un unico cavo di messa a terra. Mantiene i livelli alla presa, anche con cavi lunghi, grazie a una migliore planarità nella risposta al passaggio. Elevata affidabilità: produzione in linee robotizzate con microchip all'avanguardia. Design, qualità e produzione 100% europei.