TELEVES ITALIA SRL - TVV5069 ARMADIO C/CHIAVE 648MM 14 MOD T12/T05 - 5069

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 648 mm
Höhe - 237 mm
Tiefe - 292 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8424450050699
Artikelnummer
TVV5069
Herstellernummer
5069
Hersteller
TVV
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
648 mm
Höhe:
237 mm
Tiefe:
292 mm
Farbe:
grau
Mit Montageplatte:
nein
Mastbefestigung:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Geeignet für Wandmontage:
ja
Mit Tür:
nein
Mit Oberteil:
nein
Transparenter Deckel:
ja
Vorprägungen:
nein


