Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV494505 CAVO HDMI M-M NERO 1.5M - 494505

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV494505 CAVO HDMI M-M NERO 1.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - HDMI

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Länge - 1.5 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450160855

Artikelnummer

TVV494505

Herstellernummer

494505

Hersteller

TVV

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Steckverbindertyp Anschluss 1:

HDMI

Steckverbindertyp Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Länge:

1.5 m

Cavo HDMI® ad alta velocità con Ethernet, Ultra Alta Definizione. Cavo HDMI® di alta qualità per collegare al TV qualunque dispositivo elettronico (ricevitori TV, PC portatili, console...) e di sfruttare i contenuti in alta definizione (HDTV). Imballaggio: Borsa, Lunghezza: 1,5 m.. Ultra Alta Definizione: compatibile 4K UHD. Costruito con conduttori in rame intrecciati. Gran schermatura: protezione generalmente con treccia di alluminio/rame ed ogni coppia con foglio di alluminio. Certificazione ''HDMI® Licensing LLC'', essenso Televés impresa abilitata con licenza . Disponibile in diverse lunghezze. Collegamento maschio-maschio. Guaina in PVC di colore nero (da interno). Coppie intrecciate. Cablaggio 19 pin. Include protezione di plastica ai connettori per evitare il deterioramento degli stessi.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie