TELEVES ITALIA SRL - TVV451203 AMP.DTK.CAN.RIT.+MATV 1I/1U 121/132DB?V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart - F-Connector
Anzahl der Ausgänge - 1
Ausführung - Linienverstärker
Anzahl der Eingänge - 1
Verstärkung VHF - 40 dB
Packung
1 ST
EAN
8424450177587
Artikelnummer
TVV451203
Herstellernummer
451203
Hersteller
TVV
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Linienverstärker
Anzahl der Eingänge:
1
Verstärkung VHF:
40 dB
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Entzerrer:
ja
Verstärkung UHF:
40 dB
Pegelsteller:
nein
Rückkanal:
aktiv/passiv
Frequenz Rückkanal:
5 - 65 MHz
Verstärkung Rückkanal:
28 dB


