Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV437401 BORSA. CONNETTORE IEC M. 90° SCHERMAT. - 437401

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV437401 BORSA. CONNETTORE IEC M. 90° SCHERMAT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - IEC

  • Ausführung - Stecker

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - RG 6

  • Impedanz - 75 Ohm

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450133644

Artikelnummer

TVV437401

Herstellernummer

437401

Hersteller

TVV

Steckverbindertyp:

IEC

Ausführung:

Stecker

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

RG 6

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

ja

Anschlussart:

sonstige

Isolierter Einbau:

ja

Connettore PRO EasyF ''IEC'', Inclinato e shermato (classe A+) Universale: Ø 5...7,5mm. Connettore professionale IEC con sistema di montaggio PRO EasyF che permette di fissare il cavo aprendo una sola vite. Inoltre, questo sistema lo rende compatibile con un'ampia gamma di diametri coassiali (Ø5...7,5mm), Offre una schermatura molto elevata grazie alla sua costruzione in Zamak e ad un foglio metallico extra(classe A+). Imballaggio: Borsa, Tipo di connessione: Maschio.. Gran schermatura: classe A+. Compatibilità con un ampio range di diametri di cavi coassiali. Installazione molto semplice sul cavo: riutilizzabile. Connessione semplice ma affidabile e sicura. Formato inclinato. Installazione senza l'utilizzo di utensili.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie